Motion
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09276  7 PO X5/16 PO 752I  36 GRAINS

3M
09276 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I 36 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170984
N° MFR09276 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I 36 GRIT
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09276 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I 36 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170984
N° MFR09276 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I 36 GRIT
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/16 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de stock du fabricant
    70070994150
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115092763
  • CUP_NON
    00051115092763

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09276
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.