Motion
11640 SCELLANT COUPE-FEU CP 25WB+ SEAU DE 5 GAL

3M
11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL

Scellant coupe-feu 3M™ CP 25WB+, rouge, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI03171023
N° MFR11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL
Prix893.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL

Scellant coupe-feu 3M™ CP 25WB+, rouge, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI03171023
N° MFR11640 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 5 GL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix893.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Seau
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Application coupe-feu
    Plateaux de câbles, câbles, conduits, tuyau isolé, tuyau métallique, tuyau en plastique
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115116407
  • Matériel
    Intumescent
  • Normes respectées
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Inférieur à MCV, conforme à la norme européenne RoHS, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115116407

Aperçu

Description du fabricant
11640 SCELLANT COUPE-FEU CP 25WB+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé par coupe-feu pour les applications de pénétration jusqu’à 4 heures conformément aux normes ASTM E814 (UL 1479) et CAN/ULC-S115
  • Les propriétés résistantes à l’affaissement offrent une application propre ainsi qu’une forte adhérence dans les applications murales et de plancher
  • Scellant à base d’eau et pouvant être peint pour une application et un nettoyage faciles
  • Le scellant peut être saisi à nouveau et réparé
  • Essai de résistance au feu pour les systèmes de joints de construction statiques conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
  • Le scellant aide à minimiser le transfert du son