Motion
16509 TAMPONS DE MASTIC MALLÉABLES COUPE-FEU MPP+ 7"X7"

3M
16509 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 7"X7"

3M™ Coussinets de mastic moulés pare-feu MPP+, rouge, 7 po x 7 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03171037
N° MFR16509 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 7"X7"
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16509 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 7"X7"

3M™ Coussinets de mastic moulés pare-feu MPP+, rouge, 7 po x 7 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03171037
N° MFR16509 FIRE BARRIER MOLDABLE PUTTY PADS MPP+ 7"X7"
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7 po
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165092
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • CUP_NON
    00051115165092

Aperçu

Description du fabricant
COUSSINETS DE MASTIC MOULÉS COUPE-FEU 16509
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau coupe-feu intumescent souple en une partie est conçu pour les ouvertures murales et les pénétrations
  • Fournit une étanchéité à la fumée de tirage et à froid, aide à réduire le transfert du bruit
  • Testé contre le feu pour les applications de pénétration et de membrane jusqu’à 4 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)
  • Excellente adhérence à une vaste gamme de matériaux de construction
  • Non corrosif pour le métal et compatible avec les gaines de câble synthétiques
  • Appliqué à la main, sans mélange ni outil