Spécifications
Dimensions
- Longueur20 pi
- Longueur totale20 pi
- Largeur totale24.5 po
- Poids81.1 lb
- Largeur24-1/2 po
Détails
- CouleurGris
- Numéro CUP du fabricant00051115549137
- MatérielEndothermique
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsTapis endothermique
- Normes respectéesExigences d’essai standard ASTM (UL) et NBN/ISO, ASTM E 84 (UL 723) Caractéristiques de combustion de surface des matériaux de construction, ASTM E 119 (UL 263) Essais de résistance au feu des matériaux et de la construction de bâtiments, ASTM E 1529 (UL 1709) Détermination des effets des incendies de grandes piscines d’hydrocarbures sur les éléments structurels et les assemblages, ASTM E 1725 Essais de résistance au feu des systèmes de barrière résistants au feu pour les composants des systèmes électriques et NBN 713-20/ISO TC 92 Essai de résistance au feu simulé
- TypeEnveloppe endothermique
- CUP_NON00051115549137
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre une protection contre les incendies intenses, y compris les incendies de nappe d’hydrocarbures
- La conception endothermique libère de l’eau de refroidissement liée aux produits chimiques lorsqu’elle est exposée à une chaleur extrême
- Polyvalent – conçu pour l’acier structurel, les circuits électriques et les membranes d’ouverture murale
- Flexible – facile à couper et à configurer pour une installation sur des formes complexes et autour des coins
- Non corrosif et ne nécessite aucun entretien lorsqu’il est correctement installé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.