Motion
19543 COURROIE EN TISSU 464W  4 POX132 PO400 VG

3M
19543 CLOTH BELT 464W 4"X132"400 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 464W, poids 400 YF, 4 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171135
N° MFR19543 CLOTH BELT 464W 4"X132"400 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19543 CLOTH BELT 464W 4"X132"400 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 464W, poids 400 YF, 4 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171135
N° MFR19543 CLOTH BELT 464W 4"X132"400 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    60600149052
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115195433
  • CUP_NON
    00051115195433

Aperçu

Description du fabricant
19543 CEINTURE EN TISSU 464W
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu robuste de poids YF offre une excellente durabilité dans les applications de ponçage
  • Les particules minérales et de liège en carbure de silicium offrent une coupe agressive et une finition fine
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie abrasive
  • Le tissu flexible se conforme aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • La couche fermée offre une plus grande densité de grain et un fini plus fin sur les surfaces dures
  • Le matériau en polyester imperméable permet d’enlever facilement les débris