Motion
165BK4A

3M
165BK4A

Ruban isolant en vinyle - 0.7500 po, largeur de 19.05 mm, épaisseur de 0.0060 po, 66 pi, longueur de 20.12 m, matériau de support en PVC, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03171353
N° MFR165BK4A
Prix3.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
165BK4A

Ruban isolant en vinyle - 0.7500 po, largeur de 19.05 mm, épaisseur de 0.0060 po, 66 pi, longueur de 20.12 m, matériau de support en PVC, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03171353
N° MFR165BK4A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 pi, 20.12 m
  • Épaisseur
    0.0060 po
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308925680
  • Température de fonctionnement maximale
    90 °C, 194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • Normes respectées
    Répond aux normes pour les normes certifiées CSA, conformes à la norme RoHS, homologuées UL 510
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • CUP_NON
    00076308925680
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
7100169254 3M VINYLE ÉLECTRIQUE TEMFLEX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
  • Résistant aux flammes et inhibant la corrosion des conducteurs électriques
  • Fabriqué en PVC durable
  • Compatible avec les composés d’épissure en caoutchouc et synthétiques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et VDE