Motion
7100186979 RUBAN DE PEINTRE ORIGINAL SCOTCHBLUE 2090-24EC, 0.94 PO X 60 Y

3M
7100186979 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EC, 0.94 IN X 60 Y

Ruban-cache – 54.80 m de long, 24 mm de large, bleu
N° D’ARTICLE MI03171643
N° MFR7100186979 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EC, 0.94 IN X 60 Y
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100186979 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EC, 0.94 IN X 60 Y

Ruban-cache – 54.80 m de long, 24 mm de large, bleu
N° D’ARTICLE MI03171643
N° MFR7100186979 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EC, 0.94 IN X 60 Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.80 m
  • Poids
    0.324 lb
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115036811
  • CUP_NON
    00051115036811

Aperçu

Description du fabricant
7100186979 BOUCLE DE POINTE ORIGINALE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur plusieurs surfaces telles que les murs, les moulures, les plinthes, les carreaux et le verre lisses ou légèrement texturés
  • Le retrait propre de 14 jours ne laisse aucun dommage ou résidu collant
  • Adhésif moyen
  • Résistant aux rayons UV et au soleil
  • Dimensions : 0.94 po x 60 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez le ruban en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.