Motion
RUBAN À MOULER SUPER RÉSISTANT 03609  1/2 PO X5 PI

3M
03609 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X5'

3M™ Ruban à mouler super résistant, 03609, 1/2 po x 5 pi, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171646
N° MFR03609 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X5'
Prix9.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03609 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X5'

3M™ Ruban à mouler super résistant, 03609, 1/2 po x 5 pi, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171646
N° MFR03609 SUPER STRENGTH MOLDING TAPE 1/2"X5'
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
Prix9.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Application
    Scellement
  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• RÉSULTATS PRO PERMANENTS : Fixe de façon permanente les moulures latérales, les garnitures et les emblèmes à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules. • ADHÉSIF : Adhésif à double face très résistant qui résiste aux intempéries et aux chocs. La plage d’utilisation de la température va de -40F à 250F. • FACILE À UTILISER : couper, appliquer, presser. C’est tout. Aucun outil requis. Évitez les dégâts des adhésifs liquides. • SUPER CONFORME : le ruban 3M VHB s’adapte aux surfaces irrégulières et texturées • BOND SANS RIVETS/VIS : La force adhésive de qualité aéronautique permet une liaison métal-métal solide sans rivets. • DIMINUTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS : Amortit le bruit, les chocs et les vibrations de votre véhicule. • DIFFÉRENTES TAILLES POUR VOTRE PROJET : Disponible en plusieurs largeurs et longueurs et se coupe facilement à la taille • APPLICATIONS MULTI-USAGES : À utiliser pour lier les carrosseries, les garnitures, les moulures latérales de la carrosserie, les moulures de la benne d’égouttement ou les garnitures de garde-boue et de roue pour ajouter une protection instantanée contre les bosses de porte et autres dangers • UTILISER SUR DE NOMBREUX SURFACES : Adhère aux pièces en plastique, en métal, en fibre de carbone et en composite sur les surfaces peintes ou non peintes de votre véhicule • Résiste à l’humidité, aux UV et aux solvants
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131036093
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À MOULER SUPER RÉSISTANT 03609
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • RÉSULTATS PRO PERMANENTS : Fixe de façon permanente les moulures latérales, les garnitures et les emblèmes à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules.
  • INTEMPÉRISABLE : L’adhésif double face haute résistance résiste aux intempéries et aux chocs. La plage d’utilisation de la température va de -40F à 250F.
  • FACILE À UTILISER : Couper, appliquer, appuyer. C’est tout. Aucun outil requis. Évitez les dégâts des adhésifs liquides.
  • SUPER CONFORMABLE : le ruban VHB 3M se conforme aux surfaces irrégulières et texturées
  • LIÉ SANS RIVETS/COUTURES : La résistance adhésive de qualité aéronautique permet une liaison solide métal sur métal sans rivets.
  • DIMINUTION DU BRUIT ET DE LA VIBRATION : Amortit le bruit, les chocs et les vibrations sur votre véhicule.
  • DIFFÉRENTES TAILLES POUR VOTRE PROJET : Disponible en plusieurs largeurs et longueurs et se coupe facilement à la taille
  • APPLICATIONS À USAGE MULTIPLE : À utiliser pour coller les moulures de carrosserie, garnitures, moulures de carrosserie latérale, moulures de rail d’égouttement ou moulures d’aile et de roue pour ajouter une protection instantanée contre les creux de porte et autres dangers
  • UTILISATION SUR DE NOMBREUSES SURFACES : Adhère au plastique, au métal, à la fibre de carbone et aux pièces composites sur les surfaces peintes ou non peintes de votre véhicule
  • Résiste à l’humidité, aux rayons UV et aux solvants