Motion
05704 TAMPON À POLIR SUPERBEUFF 9 PO

3M
05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"

Tampon de mélange de laine 3M™ 05704, 9 po, double face, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03171703
N° MFR05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"
Prix108.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"

Tampon de mélange de laine 3M™ 05704, 9 po, double face, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03171703
N° MFR05704 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"
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
Prix108.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    9 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057043
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Matériau du tampon
    Laine
  • CUP_NON
    00051131057043

Aperçu

Description du fabricant
05704 TAMPON À POLIR SUPERBEUFF 9 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine les égratignures de ponçage abrasives de finition et autres défauts de surface de peinture
  • Les tampons à visser à double face offrent une action de flexion pour réduire le risque de brûlure de surface
  • La construction en laine non torsadée améliore la maniabilité sur les grandes surfaces
  • L’abrasif mélangé ou 100  % laine offre une efficacité de coupe rapide
  • Fonctionne avec 3M composés et adaptateurs pour des résultats rapides et constants

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté