Motion
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 06992  3903 ROUGE 2 PO X50YD  6.3 MIL

3M
06992 VINYL DUCT TAPE 3903 RED 2"X50YD 6.3 MIL

Ruban à conduits en vinyle 3903, rouge, 2 po x 50 vg, 6.5 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03171851
N° MFR06992 VINYL DUCT TAPE 3903 RED 2"X50YD 6.3 MIL
Prix20.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06992 VINYL DUCT TAPE 3903 RED 2"X50YD 6.3 MIL

Ruban à conduits en vinyle 3903, rouge, 2 po x 50 vg, 6.5 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03171851
N° MFR06992 VINYL DUCT TAPE 3903 RED 2"X50YD 6.3 MIL
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
Prix20.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    2 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    12.6 po
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    15.4 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Rouge
  • Allongement à la pause
    134 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006711710
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131069923
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • CUP_NON
    50051131069928

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 06992 3903 ROUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc adhère rapidement et reste rapide sur de nombreuses surfaces, même les surfaces irrégulières
  • L’endos en vinyle gaufré repousse la poussière, la saleté et l’humidité, et résiste à l’abrasion et à de nombreux produits chimiques
  • Se décolle proprement après 30 minutes sur l’acier peint aussi chaud que 200ºF (93ºC)
  • Facile à déchirer et s’adapte aux surfaces irrégulières
  • Disponible dans une variété de couleurs pour le codage, l’étiquetage des processus, la mise en évidence des risques de trébuchement et l’amélioration du décor