Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique, convient à tous
Détails
- Norme de filtrationN95
- Numéro CUP du fabricant00051131800243
- Normes respectéesApprouvé par le NIOSH
- TypeDemi-masque de soudage à profil bas
- CUP_NON00051131800243
- Type de vanneSoupape d’expiration
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
- POUR USAGE PROFESSIONNEL/SUR LE LIEU DE TRAVAIL SEULEMENT
- 3M™ LA VANNE DE DÉBIT DE REFROIDISSEMENT aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
- MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
- Le matériau du filtre RÉSISTANT AUX FLAMMES est conçu pour être ignifuge
- BANDEAUX TRESSÉS EXTENSIBLES
- M-NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre avec moins de points de pression
- CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
- CONFORTABLE pour de longues périodes de port
- CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
- RECOMMANDÉ POUR le soudage, le brasage, le ponçage du métal et le meulage des particules
- UNE OPTION ÉCONOMIQUE pour les soudeurs et les travailleurs des métaux
- Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
- Contenu de l’emballage : 1
- AVERTISSEMENT : Applications professionnelles/au travail : Ce respirateur aide à protéger contre certains contaminants en suspension dans l’air. Une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Pour une utilisation correcte, consultez le superviseur et les instructions d’utilisation, ou appelez le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800 267-4414.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.