Motion
80264 ENVELOPPE À BULLES SCOTCH 7974 9.5 PO X13.5 PO TAILLE 4

3M
80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4

Enveloppe à bulles 7974, 9.5 po x 13.5 po Scotch, taille 4
N° D’ARTICLE MI03172516
N° MFR80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4

Enveloppe à bulles 7974, 9.5 po x 13.5 po Scotch, taille 4
N° D’ARTICLE MI03172516
N° MFR80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Taille
    #4
  • Poids
    0.082 lb
  • Largeur
    9.5 po

Détails

  • 3M Ancien numéro de stock
    70005037422
  • Quantité de caisses
    80
  • Type de fermeture
    Adhésif autoscellant
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    7010370779
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131802643
  • Quantité minimale de la commande
    80
  • Nombre par intérieur
    10
  • Rembourré
    Rembourré
  • Types de produits
    Envois postaux
  • CUP_NON
    00051131802643

Aperçu

Description du fabricant
80264 AFFICHAGE EN BULLES DE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fermeture facile et auto-scellante, coussinage à bulles pour une protection accrue
  • Boîte à bulles en papier no 4
  • Publipostage unique
  • 9.5 po x 13.5 po