Motion
35735 TUBES DE BARRE OMNIBUS BBI-7A-50 PI O.D. 8.28 - 13.00 PO

3M
35735 BUS BAR TUBING BBI-7A-50' O.D. 8.28 - 13.00"

3M™ Tuyau de barre omnibus BBI-7A-50 pi, diamètre extérieur 8.28 - 13.00 po, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173350
N° MFR35735 BUS BAR TUBING BBI-7A-50' O.D. 8.28 - 13.00"
Prix138.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35735 BUS BAR TUBING BBI-7A-50' O.D. 8.28 - 13.00"

3M™ Tuyau de barre omnibus BBI-7A-50 pi, diamètre extérieur 8.28 - 13.00 po, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173350
N° MFR35735 BUS BAR TUBING BBI-7A-50' O.D. 8.28 - 13.00"
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
Prix138.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    2.55 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    6.78 po
  • Dimensions
    6.78 po dia. x 50 pi
  • Longueur
    50 pi
  • Circonférence maximale de la barre omnibus
    330 mm
  • Circonférence minimale de la barre omnibus
    210 mm
  • Longueur totale
    50 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Retardateur de flamme
  • Plage de circonférence de la barre omnibus
    210 à 330
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135357354
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +110 °C
  • Types de produits
    Tube de barre omnibus
  • CUP_NON
    00051135357354
  • Tension nominale
    25 kV

Aperçu

Description du fabricant
35735 TUBULURE DE BARRE DE BUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à boîtier métallique, aux appareillages de commutation revêtus de métal et aux appareillages de commutation de sous-station
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée rouge
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes ASTM, IEC, ANSI, IEEE et RoHS 2011/65/EU