Motion
35737 BARRE OMNIBUS TUBE THERMORÉTRACTABLE BBI-8A-50` : DIAM. EXT. 10.29 - 16.43"

3M
35737 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-8A-50`: O.D. 10.29 - 16.43"

3M™ Tube thermorétractable de barre omnibus BBI-8A-50 pi : D.E. 10.29 - 16.43 po, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173352
N° MFR35737 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-8A-50`: O.D. 10.29 - 16.43"
Prix154.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35737 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-8A-50`: O.D. 10.29 - 16.43"

3M™ Tube thermorétractable de barre omnibus BBI-8A-50 pi : D.E. 10.29 - 16.43 po, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173352
N° MFR35737 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-8A-50`: O.D. 10.29 - 16.43"
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
Prix154.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    3.18 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    8-1/4 po
  • Dimensions
    8-1/4 po dia. x 50 pi
  • Longueur  
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à enveloppe métallique, aux appareillages de commutation à revêtement métallique et aux appareillages de postes de distribution • Fabriqué en polyoléfine réticulé rouge • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Retardateur de flammes • Homologué ASTM, CEI, ANSI, IEEE et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135357378
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +110 °C
  • CUP_NON
    00051135357378
  • Tension nominale
    25 kV

Aperçu

Description du fabricant
TUBE THERMORÉTRACTABLE DE BARRE OMNIBUS 35737
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à boîtier métallique, aux appareillages de commutation revêtus de métal et aux appareillages de commutation de sous-station
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée rouge
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes ASTM, IEC, ANSI, IEEE et RoHS 2011/65/EU