Motion
35879 BARRE OMNIBUS TUBE THERMORÉTRACTABLE BBI-10A-50` : DIAM. EXT. 15.43 - 24.14"

3M
35879 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-10A-50`: O.D. 15.43 - 24.14"

3M™ Tube thermorétractable de barre omnibus BBI-10A-50 pi : D.E. 15.43 - 24.14 po, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173356
N° MFR35879 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-10A-50`: O.D. 15.43 - 24.14"
Prix212.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35879 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-10A-50`: O.D. 15.43 - 24.14"

3M™ Tube thermorétractable de barre omnibus BBI-10A-50 pi : D.E. 15.43 - 24.14 po, 50 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173356
N° MFR35879 BUS BAR HEAT SHRINK TUBING BBI-10A-50`: O.D. 15.43 - 24.14"
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
Prix212.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    4.53 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    10.28 po
  • Dimensions
    10.28 po dia. x 50 pi
  • Longueur  
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à enveloppe métallique, aux appareillages de commutation à revêtement métallique et aux appareillages de postes de distribution • Fabriqué en polyoléfine réticulé rouge • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Retardateur de flammes • Homologué ASTM, CEI, ANSI, IEEE et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135358795
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +110 °C
  • CUP_NON
    00051135358795
  • Tension nominale
    25 kV

Aperçu

Description du fabricant
TUBE THERMORÉTRACTABLE DE BARRE OMNIBUS 35879
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient aux barres omnibus en cuivre ou en aluminium, aux barres omnibus à boîtier métallique, aux appareillages de commutation revêtus de métal et aux appareillages de commutation de sous-station
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée rouge
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes ASTM, IEC, ANSI, IEEE et RoHS 2011/65/EU