Motion
BOTTE DE DÉRIVATION DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE 35993  HDBB-230-1-250 NOIR PRISE 2-WAY

3M
35993 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-230-1-250 BLACK 2-WAY OUTLET

3M™ Gaine de dérivation de câble thermorétractable HDBB-230-1-250, noire, sortie bidirectionnelle, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03173358
N° MFR35993 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-230-1-250 BLACK 2-WAY OUTLET
Prix169.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35993 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-230-1-250 BLACK 2-WAY OUTLET

3M™ Gaine de dérivation de câble thermorétractable HDBB-230-1-250, noire, sortie bidirectionnelle, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03173358
N° MFR35993 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-230-1-250 BLACK 2-WAY OUTLET
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
Prix169.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Retardateur de flamme
  • Rng dia. entrée câble après rétraction
    Maximum de 1.9
  • Rng Dia de sortie du conducteur après rétraction
    Maximum de 1/2
  • Entrées de câble
    (1) Maximum de 1.9 po
  • Couleur
    Noir
  • Sorties du conducteur
    (2) Maximum de 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135359938
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Nombre d'entrées de câble
    1
  • Nombre de sorties de conducteur
    2
  • CUP_NON
    00051135359938

Aperçu

Description du fabricant
35993 DÉRIVATION DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Assure une excellente isolation et une étanchéité sans vide des ruptures de câble
  • Le revêtement interne de l’adhésif offre une étanchéité environnementale fiable
  • Offre une protection électrique et mécanique maximale
  • Construction semi-rigide en polyoléfine ignifuge
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE