Motion
7000122051 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 873173, 731 6 PO X 1/4 PO

3M
7000122051 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873173, 731 6 IN X 1/4 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 873173 po, 731 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173575
N° MFR7000122051 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873173, 731 6 IN X 1/4 IN
Prix79.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122051 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873173, 731 6 IN X 1/4 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 873173 po, 731 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173575
N° MFR7000122051 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873173, 731 6 IN X 1/4 IN
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
Prix79.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Description longue
    La meule unifiée 7000122051 Abrasives Standard A/O 873173, 731 6 po x 1/4 po est un produit 3:1 de tube thermorétractable fabriqué avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium, conçu pour l’isolation électrique, le scellement et la protection dans les applications de câblage et de gestion des câbles.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115355653
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    00051115355653

Aperçu

Description du fabricant
7000122051 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction de densité moyenne à élevée avec de l’oxyde d’aluminium de qualité moyenne ou fine fait de cet abrasif une bonne correspondance pour les applications de séquence moyenne telles que le nettoyage des métaux durs ou l’ébavurage général
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 600 offrent une roue plus durable pour les tâches plus lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)