Motion
7010359907

3M
7010359907

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/4 po x 7/8 po Diamètre du trou central, grain 24 , type 27 - Roue centrale enfoncée, régime maximal : 13,300RPM
N° D’ARTICLE MI03173653
N° MFR7010359907
Prix5.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359907

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/4 po x 7/8 po Diamètre du trou central, grain 24 , type 27 - Roue centrale enfoncée, régime maximal : 13,300RPM
N° D’ARTICLE MI03173653
N° MFR7010359907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre du trou central
    0.8750 po | 22.22 mm
  • Diamètre total
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.347 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Brun
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage intensif et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Le minéral d’oxyde d’aluminium  coupe rapidement et offre une grande durée de vie - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Numéro de grain
    24
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro de stock du fabricant
    60440098113
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135923122
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    40
  • Types de produits
    Roue centrale enfoncée
  • CUP_NON
    00051135923122
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE CENTRALE ENFONCÉE 92312
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage intensif et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et offre une grande durée de vie - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1