Motion
30476 FEUILLE RÉFLÉCHISSANTE À GAIN ÉLEVÉ SCOTCHLITE 7610 1/2"X50YD

3M
30476 SCOTCHLITE HIGH GAIN REFLECTIVE SHEETING 7610 1/2"X50YD

3M™ Revêtement réfléchissant à haut gain Scotchlite™ 7610, 1/2 po x 50 vg, 8/carton
N° D’ARTICLE MI03173680
N° MFR30476 SCOTCHLITE HIGH GAIN REFLECTIVE SHEETING 7610 1/2"X50YD
Prix202.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30476 SCOTCHLITE HIGH GAIN REFLECTIVE SHEETING 7610 1/2"X50YD

3M™ Revêtement réfléchissant à haut gain Scotchlite™ 7610, 1/2 po x 50 vg, 8/carton
N° D’ARTICLE MI03173680
N° MFR30476 SCOTCHLITE HIGH GAIN REFLECTIVE SHEETING 7610 1/2"X50YD
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
Prix202.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Matériau de support
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138304768
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +350 °F
  • CUP_NON
    00051138304768

Aperçu

Description du fabricant
30476 SCOTCHLITE RÉFLÉCHISSANT À HAUT GAIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.