Motion
7100069386

3M
7100069386

Disque de ponçage enduit - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm, couleur orange
N° D’ARTICLE MI03175426
N° MFR7100069386
Prix6.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100069386

Disque de ponçage enduit - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm, couleur orange
N° D’ARTICLE MI03175426
N° MFR7100069386
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
Prix6.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    15 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    60650009594
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144769674
  • Application du matériel
    Bois, métaux, plastique et fibre de verre, composites à surface solide
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144769674

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 76967 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque résistant aux déchirures résiste à une utilisation intensive, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium à coupe rapide offre une finition uniforme
  • Endos adhésif sensible à la pression (PSA) pour une fixation facile aux outils abrasifs
  • Peut être utilisé humide pour réduire la charge et les résidus en suspension dans l’air
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, y compris les métaux, les bois durs et les bois mous