Motion
7010309478

3M
7010309478

Disque de ponçage enduit - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 40 μm
N° D’ARTICLE MI03175427
N° MFR7010309478
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309478

Disque de ponçage enduit - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 40 μm
N° D’ARTICLE MI03175427
N° MFR7010309478
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
Prix3.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    40 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650031945
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144769698
  • Application du matériel
    Composite, verre, métal, peinture, plastique, bois
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144769698

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 76969 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.