Motion
99403 FEUILLES D’OXYDE D’ALUN PRO-PAK POUR L’ÉLIMINATION DE LA PEINTURE ET DE LA ROUILLE 9 PO X11 PO 120 GRAINS

3M
99403 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 120 GRIT

Feuilles d’oxyde d’aluminium Pro-Pak 3M™ pour l’élimination de la peinture et de la rouille, 9 po x 11 po, grain 120 , 10 paquets/caisse-capuchon, stock ouvert
N° D’ARTICLE MI03176011
N° MFR99403 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 120 GRIT
Prix26.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
99403 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 120 GRIT

Feuilles d’oxyde d’aluminium Pro-Pak 3M™ pour l’élimination de la peinture et de la rouille, 9 po x 11 po, grain 120 , 10 paquets/caisse-capuchon, stock ouvert
N° D’ARTICLE MI03176011
N° MFR99403 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 120 GRIT
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
Prix26.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    70071065422
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144994038
  • CUP_NON
    00051144994038

Aperçu

Description du fabricant
99403 FEUILLES D’OXYDE D’ALUN PRO-PAK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grain 120
  • Papier abrasif tout usage
  • À utiliser sur la peinture, le bois et le métal
  • Abrasif synthétique extrêmement robuste et durable
  • Le revêtement en résine augmente la durée de vie et la coupe du papier abrasif