Motion
00059

3M
00059

Scotch® Ruban isolant en caoutchouc - 1 po de largeur, épaisseur de 30 mil, longueur de 30 pi, matériau de support en caoutchouc d’éthylène propylène, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03176051
N° MFR00059
Prix71.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00059

Scotch® Ruban isolant en caoutchouc - 1 po de largeur, épaisseur de 30 mil, longueur de 30 pi, matériau de support en caoutchouc d’éthylène propylène, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03176051
N° MFR00059
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
Prix71.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Résistance à la traction
    8.0 po/lb
  • Épaisseur
    30 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Résine de caoutchouc
  • Application
    Entretien électrique, isolation
  • Matériau de support
    Caoutchouc en éthylène-propylène
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    HT002001283
  • Numéro CUP du fabricant
    07891040003969
  • Température de fonctionnement maximale
    90 °C, 194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • Normes respectées
    ASTM D-4388 Type 1, 2 et 3, RoHS 2011/65/EU
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Caoutchouc en éthylène-propylène
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • CUP_NON
    00054007000594
  • Tension
    69,000 V

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ÉLECTRIQUE 7000034850 SCOTCH 23
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en caoutchouc éthylène-propylène à fusion automatique et adhésif en résine de caoutchouc hautement conformable
  • Température nominale pour une adhérence continue à 194°F (90°C)
  • La doublure spéciale en polyester protège le ruban et le garde propre pendant l’application
  • Approuvé ASTM et conforme à la norme RoHS 2002/65/EC