Motion
01217 SCOTCHLOK BLOC FOURCHE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18-10FBK GOUJON SZ10

3M
01217 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FBK STUD SZ10

Fourche à bloc Scotchlok™ 3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-10FBK, taille de goujon 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176134
N° MFR01217 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FBK STUD SZ10
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01217 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FBK STUD SZ10

Fourche à bloc Scotchlok™ 3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-10FBK, taille de goujon 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176134
N° MFR01217 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FBK STUD SZ10
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007012177
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007012177
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN NYLON À FOURCHE BLOC SCOTCHLOK 01217
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.