Motion
01264 SCOTCHLOK BLOC À BRIDE FOURCHE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18-8FFBK  22-18 AWG

3M
01264 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-8FFBK 22-18 AWG

Fourche à bloc à bride Scotchlok™3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-8FFBK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176354
N° MFR01264 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-8FFBK 22-18 AWG
Prix1.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01264 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-8FFBK 22-18 AWG

Fourche à bloc à bride Scotchlok™3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-8FFBK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176354
N° MFR01264 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-8FFBK 22-18 AWG
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
Prix1.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #8
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007012641
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc à bride
  • CUP_NON
    00054007012641
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01264 SCOTCHLOK BLOC DE FOURCHE À BRIDE NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.