Motion
01315 SCOTCHLOK BOUTS CONNECTEUR VINYLE ISOLANT BOUT À BOUT JOINT MVU18BCK  22-18 AWG

3M
01315 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18BCK 22-18 AWG

3M™ Connecteur à bout Scotchlok™, joint à bout isolé en vinyle MVU18BCK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176370
N° MFR01315 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18BCK 22-18 AWG
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01315 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18BCK 22-18 AWG

3M™ Connecteur à bout Scotchlok™, joint à bout isolé en vinyle MVU18BCK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176370
N° MFR01315 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18BCK 22-18 AWG
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
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.070 po
  • Longueur du baril
    1/4 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Code couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Type d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007013150
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • CUP_NON
    00054007013150
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG
  • Gamme de fils
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01315 CONNECTEUR EN VINYLE POUR FESSES SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU