Motion
01580 SCOTCHLOK BLOC FOURCHE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG14-6FB/SC GOUJON SZ6

3M
01580 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FB/SK STUD SZ6

Fourche à bloc Scotchlok™3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG14-6FB/SK, taille de goujon 6, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176455
N° MFR01580 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FB/SK STUD SZ6
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01580 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FB/SK STUD SZ6

Fourche à bloc Scotchlok™3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG14-6FB/SK, taille de goujon 6, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176455
N° MFR01580 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FB/SK STUD SZ6
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007015802
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007015802
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN NYLON À FOURCHE BLOC SCOTCHLOK 01580
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.