Motion
02084 CONNECTEUR PARALLÈLE SCOTCHLOK JOINT BOUT À BOUT EN VINYLE ISOLANT MVU10PCK -12-10AWG

3M
02084 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU10PCK 12-10AWG

Connecteur parallèle 3M™ Scotchlok™ joint butté isolé en vinyle MVU10PCK, 12-10 AWG, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176625
N° MFR02084 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU10PCK 12-10AWG
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02084 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU10PCK 12-10AWG

Connecteur parallèle 3M™ Scotchlok™ joint butté isolé en vinyle MVU10PCK, 12-10 AWG, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176625
N° MFR02084 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU10PCK 12-10AWG
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
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.87 po

Détails

  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007020844
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007020844
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR PARALLÈLE EN VINYLE 02084 SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation où l’espace est limité
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • 500/caisse