Motion
02385 SCOTCHLOK SECTIONNEUR MÂLE ENTIÈREMENT NYLON COUVRE-JOINTS MNU14-187DMIK  16-14A

3M
02385 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL BUTT MNU14-187DMIK 16-14A

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™ joint bout à bout entièrement isolé en nylon MNU14-187DMIK, 16-14 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176728
N° MFR02385 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL BUTT MNU14-187DMIK 16-14A
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02385 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL BUTT MNU14-187DMIK 16-14A

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™ joint bout à bout entièrement isolé en nylon MNU14-187DMIK, 16-14 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176728
N° MFR02385 SCOTCHLOK MALE DISCONNECT FULLY NYLON INSUL BUTT MNU14-187DMIK 16-14A
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
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.87 po
  • Largeur totale
    0.37 po
  • Largeur de la languette
    0.187 po
  • Épaisseur du terminal
    0.02 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Sexe
    Homme
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007023852
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • CUP_NON
    00054007023852
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
02385 DÉCONNEXION MÂLE SCOTCHLOK ENTIÈREMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à joint bout à bout isolé en nylon bleu facilite l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.187-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse