Motion
06317 SCOTCHLOK DISQUE THERMORÉTRÉCISSABLE MÂLE ISOLÉ MNHU10-250DMIK -12-10AWG

3M
06317 SCOTCHLOK MALE DISC HEAT SHRINK INSUL BUTT MNHU10-250DMIK 12-10AWG

Raccord mâle 3M™ Scotchlok™, thermorétractable, entièrement isolé en nylon, joint bout à bout, MNHU10-250DMIK, 12-10 AWG, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176798
N° MFR06317 SCOTCHLOK MALE DISC HEAT SHRINK INSUL BUTT MNHU10-250DMIK 12-10AWG
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06317 SCOTCHLOK MALE DISC HEAT SHRINK INSUL BUTT MNHU10-250DMIK 12-10AWG

Raccord mâle 3M™ Scotchlok™, thermorétractable, entièrement isolé en nylon, joint bout à bout, MNHU10-250DMIK, 12-10 AWG, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176798
N° MFR06317 SCOTCHLOK MALE DISC HEAT SHRINK INSUL BUTT MNHU10-250DMIK 12-10AWG
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.150 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Diamètre total
    0.39 po
  • Longueur totale
    1.2 po
  • Largeur totale
    0.47 po
  • Taille de la languette
    0.032 po x 0.250 po
  • Largeur de la languette
    1/4 po
  • Épaisseur du terminal
    0.032 po
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Matériau de connexion
    Laiton plaqué en étain
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Sexe
    Homme
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine thermorétrécissable
  • Type d’isolation
    Rétrécissement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007063179
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    250
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00054007063179
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG
  • Gamme de fils
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
06317 THERMORÉTRACTABLE À DISQUE MÂLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La borne à joint en butte utilise des tubes thermorétractables préisolés jaunes et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 250/caisse