Motion
LANGUETTE À ANNEAU 09200 SCOTCHLOK GA SANS JOINT EN CUIVRE NON ISOLANTE, GOUJON MC3/0-12RX

3M
09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD

3M™ Languette à anneau de grande calibre Scotchlok™ cuivre non isolé sans couture MC3/0-12RX, taille de goujon 1/2, 60/caisse
N° D’ARTICLE MI03176960
N° MFR09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD
Prix14.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD

3M™ Languette à anneau de grande calibre Scotchlok™ cuivre non isolé sans couture MC3/0-12RX, taille de goujon 1/2, 60/caisse
N° D’ARTICLE MI03176960
N° MFR09200 SCOTCHLOK LG GA RING TONGUE COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0-12RX STUD
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
Prix14.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.24 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Épaisseur du terminal
    0.12 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007092001
  • Jauge de fil maximale
    3/0 AWG
  • CUP_NON
    00054007092001
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 3/0

Aperçu

Description du fabricant
09200 SCOTCHLOK LG GA ANNEAU LANGUETTE CUIVRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans coutures non isolé assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • 600V-rated pour câble de bâtiment
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU