Motion
09209 SCOTCHLOK LG GA CONN CUIVRE NON ISOLÉ SANS SOUDURE MC3/0BCX -3/0AWG

3M
09209 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0BCX 3/0AWG

Connecteur bout à bout de grand calibre 3M™ Scotchlok™, 3/0 AWG, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI03176969
N° MFR09209 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0BCX 3/0AWG
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09209 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0BCX 3/0AWG

Connecteur bout à bout de grand calibre 3M™ Scotchlok™, 3/0 AWG, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI03176969
N° MFR09209 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC3/0BCX 3/0AWG
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
Prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.90 po
  • Diamètre extérieur
    0.61 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Code couleur
    Orange
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007092094
  • Matériel
    Cuivre plaqué en étain
  • Jauge de fil maximale
    3/0 AWG
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • CUP_NON
    00054007092094
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 3/0

Aperçu

Description du fabricant
09209 SCOTCHLOK LG GA FESSES CONN CUIVRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril a des rayures qui aident à indiquer la plage de fils
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU