Motion
09412 ROULEAU DE RECHARGE DE RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE SDR-T1

3M
09412 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-T1

3M™ Ruban-marqueur pour fil ScotchCode de recharge rouleau SDR-T1, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177011
N° MFR09412 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-T1
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09412 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-T1

3M™ Ruban-marqueur pour fil ScotchCode de recharge rouleau SDR-T1, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177011
N° MFR09412 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-T1
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
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre du fil
    6/0 à 24 AWG

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Message d’étiquette
    T1
  • Type d’étiquetage
    Préimprimé
  • Numéro de stock du fabricant
    80610734347
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007094128
  • Matériel
    Pellicule de polyester
  • Nombre d’étiquettes
    576
  • Gamme de produits
    ScotchCode STR
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    00054007094128

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE 09412
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence qui résiste aux solvants, à l’huile et à l’eau et adhère fermement aux surfaces d’isolation
  • Disponible en dix couleurs NEMA, chiffres individuels et chiffres consécutifs, lettres et symboles
  • Peut être utilisé pour des applications avec des températures de fonctionnement comprises entre -40°F (-40°C) et 250°F (121°C)