Motion
12717 CONNECTEUR CYLINDRIQUE STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 10001 -35 KV 6 AWG BLEU

3M
12717 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10001 -35 KV 6 AWG BLUE

3M™ Connecteur en baril standard Scotchlok™ 10001, jusqu’à 35 kV, 6 AWG, bleu, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177217
N° MFR12717 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10001 -35 KV 6 AWG BLUE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12717 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10001 -35 KV 6 AWG BLUE

3M™ Connecteur en baril standard Scotchlok™ 10001, jusqu’à 35 kV, 6 AWG, bleu, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177217
N° MFR12717 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10001 -35 KV 6 AWG BLUE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    1.75 po
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Code couleur
    Bleu
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007127178
  • Jauge de fil maximale
    6 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00054007127178
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 6

Aperçu

Description du fabricant
BARIL STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 12717
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Installation simple à l’aide d’outils facilement disponibles
  • Butée de câble centrale intégrale
  • Fabriqué en cuivre étamé
  • Impression à code couleur pour faciliter l'identification du connecteur