Motion
13400 COSSE ALUN SCOTCHLOK À UN TROU 40016 JUSQU'À 35 KV 6 AWG GRIS

3M
13400 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40016 UP TO 35 KV 6 AWG GRAY

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40016, jusqu'à 35 kV, 6 AWG, gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177259
N° MFR13400 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40016 UP TO 35 KV 6 AWG GRAY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13400 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40016 UP TO 35 KV 6 AWG GRAY

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40016, jusqu'à 35 kV, 6 AWG, gris, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177259
N° MFR13400 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40016 UP TO 35 KV 6 AWG GRAY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.28 po
  • Taille du goujon
    5/16 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Code couleur
    Gris
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007134008
  • Jauge de fil maximale
    6 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • CUP_NON
    00054007134008
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 6

Aperçu

Description du fabricant
COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13400
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV