Motion
13418 ALUN SCOTCHLOK COSSE À UN TROU 40020 JUSQU'À 35 KV 4 AWG VERT

3M
13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

3M™ cosse un trou en aluminium Scotchlok™ 40020, jusqu'à 35 kV, 4 AWG, vert, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177260
N° MFR13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN

3M™ cosse un trou en aluminium Scotchlok™ 40020, jusqu'à 35 kV, 4 AWG, vert, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177260
N° MFR13418 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40020 UP TO 35 KV 4 AWG GREEN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.3 po
  • Taille du goujon
    5/16 po
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Code couleur
    Vert
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007134183
  • Jauge de fil maximale
    4 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • CUP_NON
    00054007134183
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4

Aperçu

Description du fabricant
COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13418
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV