Motion
TAMPON DE MASTIC VINYLIQUE SCOTCH 21296  2200-6-1/2X4-1/2 125 MIL 6-1/2 PO X4-1/2 PO

3M
21296 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-6-1/2X4-1/2 125 MIL 6-1/2"X4-1/2"

Scotch® Tampon de mastic en vinyle 2200, 6-1/2 po x 4-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 50 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177383
N° MFR21296 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-6-1/2X4-1/2 125 MIL 6-1/2"X4-1/2"
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21296 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-6-1/2X4-1/2 125 MIL 6-1/2"X4-1/2"

Scotch® Tampon de mastic en vinyle 2200, 6-1/2 po x 4-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 50 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177383
N° MFR21296 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-6-1/2X4-1/2 125 MIL 6-1/2"X4-1/2"
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
Votre prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/2 po
  • Épaisseur
    125 mil
  • Largeur
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007212963
  • Plage de température de fonctionnement
    -18 à +38 °C
  • CUP_NON
    10054007212963

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE MASTIC VINYLIQUE SCOTCH 21296
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon autofusible précoupé isole et scelle l’humidité pour les connexions jusqu’à 600 volts
  • Offre une protection contre les rayons UV, l’abrasion, l’humidité et les alcalis grâce à son endos en polychlorure de vinyle
  • Fabriqué en polychlorure de vinyle durable noir de 7 mil et un épais tampon de mastic de 118 mil
  • Résiste à une large plage de températures de -18 à 38 °C ( 0 à 100 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE