Motion
COMPOSÉ ISOLANT ET SCELLANT ÉLECTRIQUE 31189 SCOTCHCAST 2104A (3.46 OZ)

3M
31189 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104A (3.46 OZ)

3M™ Composé isolant et scellant électrique Scotchcast 2104A , 3.46 oz, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI03177534
N° MFR31189 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104A (3.46 OZ)
Prix56.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31189 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104A (3.46 OZ)

3M™ Composé isolant et scellant électrique Scotchcast 2104A , 3.46 oz, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI03177534
N° MFR31189 SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING & SEALING COMPOUND 2104A (3.46 OZ)
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
Votre prix56.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    3.46 oz

Détails

  • Matériau de base
    Polyuréthane
  • Couleur
    Vert
  • Résistance diélectrique
    524 V/mil
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007311898
  • Température de fonctionnement maximale
    +130 °C
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +130 °C
  • Type de colis
    Sac
  • CUP_NON
    00054007311898

Aperçu

Description du fabricant
31189 ISOLANT ÉLECTRIQUE EN SCOTCHCAST
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 70 Dureté Shore A
  • Durée de gel de 18 minutes à 23 °C ( 73 °F)
  • Utile pour remplacer ou réparer la gaine sur les deux
  • et câbles d’alimentation multicœurs
  • Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
  • Allonge 98 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résiste à une tension nominale de 1 kV ou moins