Motion
34638

SCS
34638

Tapis protecteur antistatique conducteur électrique de 1864-Series, longueur : 8ft, largeur : 4ft, motif de surface : texturé
N° D’ARTICLE MI03177552
N° MFR34638
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
34638

Tapis protecteur antistatique conducteur électrique de 1864-Series, longueur : 8ft, largeur : 4ft, motif de surface : texturé
N° D’ARTICLE MI03177552
N° MFR34638
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Exigence de cordon de mise à la terre
    Pas nécessaire
  • Matériel
    Copolymère EVA/caoutchouc
  • Carreau de tapis modulaire
    Pas une tuile de tapis modulaire
  • Résistivité de la surface à la terre
    9 x 10^2 Ω
  • Résistivité d’une surface à l’autre
    6 x 10^2 Ω
  • Série
    1864
  • Normes respectées
    ASTM D 257, ESD S4-1
  • Type de contrôle statique
    Conductivité électrique
  • Motif de surface
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
34638 TAPIS DE PLANCHER CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.