Motion
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION TOUTES SAISONS 42809 SCOTCHRAP 51-UNPRINTED 6"X100'

3M
42809 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 6"X100'

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 51, 6 po x 100 pi, non imprimé, noir, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177639
N° MFR42809 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 6"X100'
Prix246.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42809 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 6"X100'

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 51, 6 po x 100 pi, non imprimé, noir, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177639
N° MFR42809 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51-UNPRINTED 6"X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix246.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    6.9 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007428091
  • Quantité minimale de la commande
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +175 °F
  • Types de produits
    Rubans de protection contre la corrosion
  • CUP_NON
    00054007428091

Aperçu

Description du fabricant
CORROSION TOUTES SAISONS 42809 SCOTCHRAP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif en caoutchouc sensible à la pression pour une adhérence optimale
  • L’endos en PVC noir offre une bonne résistance mécanique et des propriétés d’isolation électrique
  • Résiste à une large plage de températures de -48 à 80 °C (-55 à 176 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE