Motion
43962

3M
43962

Ruban isolant en vinyle Temflex™─ 1 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 66 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de +32 à +176 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177696
N° MFR43962
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43962

Ruban isolant en vinyle Temflex™─ 1 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 66 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de +32 à +176 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177696
N° MFR43962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 66 pi
  • Longueur
    66 pi
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Entretien électrique
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007439622
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +176 °F
  • Normes respectées
    Approuvé ASTM, certifié CSA, conforme à RoHS 2002/95/EC, homologué UL
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Vinyle
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    176 °C à 0 °C, 80 °F à 32 °F
  • CUP_NON
    00054007439622
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
VINYLE À USAGE GÉNÉRAL 43962 TEMFLEX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif caoutchouc-résine et de l’endos en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
  • Résiste à une plage de température de 0 à 80 °C ( 32 à 176 °F)
  • Fabriqué en PVC durable noir
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU