Motion
50342 VAPORISATEUR ISOLANT SCOTCH 1601 CANETTE TRANSPARENTE DE 16 OZ LIQ.

3M
50342 SCOTCH INSULATING SPRAY 1601 CLEAR 16 FL OZ CAN

Scellant isolant électrique 3M™ 1601-C, contenant de 12 oz, transparent, 12 contenants/caisse
N° D’ARTICLE MI03177846
N° MFR50342 SCOTCH INSULATING SPRAY 1601 CLEAR 16 FL OZ CAN
Prix108.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50342 SCOTCH INSULATING SPRAY 1601 CLEAR 16 FL OZ CAN

Scellant isolant électrique 3M™ 1601-C, contenant de 12 oz, transparent, 12 contenants/caisse
N° D’ARTICLE MI03177846
N° MFR50342 SCOTCH INSULATING SPRAY 1601 CLEAR 16 FL OZ CAN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    16 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Résine alkyde
  • Couleur
    Transparent
  • Résistance diélectrique
    850 V/mil
  • Temps de séchage au toucher
    15 à +77°F min, 30 à +40°F min
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007503422
  • Type de colis
    Boîte d’aérosol
  • CUP_NON
    00054007503422

Aperçu

Description du fabricant
PULVÉRISATEUR ISOLANT 50342 SCOTCH TRANSPARENT 1601
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scellant de qualité électrique à séchage rapide dans un contenant sous pression
  • Protège les surfaces contre les intempéries, l’humidité, la corrosion, l’huile, les alcalis et les acides
  • Utiliser comme scellant tout usage ou pour retoucher l’isolation des enroulements et des cadres du moteur
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE