Motion
50419 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 316IR QUEUE DE COCHON AUTO-DÉNUDÉE NOIR/BLANC 22-16AWG

3M
50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG

3M™ Scotchlok™ IDC 316IR, queue de cochon, applications d’irrigation, noir/blanc, 22-16 AWG, 30 par carton, 300 /caisse
N° D’ARTICLE MI03177854
N° MFR50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG
Prix1.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG

3M™ Scotchlok™ IDC 316IR, queue de cochon, applications d’irrigation, noir/blanc, 22-16 AWG, 30 par carton, 300 /caisse
N° D’ARTICLE MI03177854
N° MFR50419 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 316IR PIGTAIL SELF-STRIP BLACK/WHITE 22-16AWG
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
Prix1.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’humidité
  • Couleur
    Multicolore
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Configuration du connecteur
    Épissure en queue de cochon
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Noir
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007504191
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    16 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    300
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Nombre de connexions de prise
    3
  • Nombre de connexions à travers
    1
  • Quantité du colis
    1000
  • Types de produits
    Connecteur
  • Tapez sur Type de connexion
    Sertissage du déplacement de l’isolant
  • CUP_NON
    00054007504191
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 16 AWG

Aperçu

Description du fabricant
50419 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 316IR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Aide à fournir une étanchéité résistante à l’humidité
  • Convient aux applications nécessitant une protection contre l’humidité et les rayons UV
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de calibre 16 à 14 AWG, toronnés de calibre 12 AWG (ports extérieurs) et toronnés de calibre 18 AWG, toronnés de calibre 20 AWG (port intérieur)
  • Homologué C UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU