Motion
GEL LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE FILS WL-5 50624

3M
50624 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-5

3M™ Gel lubrifiant pour tirage de fils WL-5, 5 gallons, 1 boîte/caisse
N° D’ARTICLE MI03177866
N° MFR50624 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-5
Prix221.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50624 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-5

3M™ Gel lubrifiant pour tirage de fils WL-5, 5 gallons, 1 boîte/caisse
N° D’ARTICLE MI03177866
N° MFR50624 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-5
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
Prix221.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids net
    40.48 lb
  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    1.01

Détails

  • Application
    Tirer une grande variété de types de câbles
  • Matériau de base
    Polymère
  • Base chimique
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de gaine de câble compatible
    PVC
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble • Faible résidu pour faciliter le remplacement du câble • Compatible avec une vaste gamme de types de câbles et de matériaux de gaine • Plage de température de -6.7 à 43 °C ( 20 à 110 °F)
  • Type de lubrifiant
    Lubrifiant pour tirage de câbles et de fils
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007506249
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Plage de température de fonctionnement
    +20 à +110 °F
  • Type de colis
    Seau
  • Gamme de produits
    WL
  • Série
    WL
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • Type
    Lubrifiants pour tirage de fils
  • CUP_NON
    00054007506249

Aperçu

Description du fabricant
GEL LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE FILS WL-5 50624
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble
  • Faibles résidus pour faciliter le remplacement du câble
  • Compatible avec une large gamme de câbles et de matériaux de gaine
  • Plage de température de -6.7 à 43 °C ( 20 à 110 °F)