Motion
58795 GAINE THERMORÉTRACTABLE HDBB-405-1-250 : NOIR À 4-WAY

3M
58795 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-405-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE

3M™ Socle de dérivation de câble thermorétractable HDBB-405-1-250 : noir, sortie à 4 voies, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03177877
N° MFR58795 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-405-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE
Prix64.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58795 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-405-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE

3M™ Socle de dérivation de câble thermorétractable HDBB-405-1-250 : noir, sortie à 4 voies, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03177877
N° MFR58795 HEAT SHRINKABLE CABLE BREAKOUT BOOT HDBB-405-1-250: BLACK 4-WAY OUTLE
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
Prix64.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.800 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Retardateur de flamme
  • Rng dia. entrée câble après rétraction
    Maximum de 0.43
  • Rng Dia de sortie du conducteur après rétraction
    Maximum de 0.11
  • Entrées de câble
    (1) Maximum de 0.43 po
  • Couleur
    Noir
  • Sorties du conducteur
    (4) Maximum de 0.11 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007587958
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Nombre d'entrées de câble
    1
  • Nombre de sorties de conducteur
    4
  • Types de produits
    Câbles et accessoires de fils
  • CUP_NON
    00054007587958

Aperçu

Description du fabricant
58795 DÉRIVATION DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Assure une excellente isolation et une étanchéité sans vide des ruptures de câble
  • Le revêtement interne de l’adhésif offre une étanchéité environnementale fiable
  • Offre une protection électrique et mécanique maximale
  • Construction semi-rigide en polyoléfine ignifuge
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE