Motion
58812 MANCHON DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROIS MOYENNES IMCSN

3M
58812 HEAT SHRINK MED-WALL CABLE SLEEVE IMCSN

3M™ Manchon de câble à paroi moyenne thermorétractable IMCSN-1100, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03177883
N° MFR58812 HEAT SHRINK MED-WALL CABLE SLEEVE IMCSN
Prix65.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58812 HEAT SHRINK MED-WALL CABLE SLEEVE IMCSN

3M™ Manchon de câble à paroi moyenne thermorétractable IMCSN-1100, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03177883
N° MFR58812 HEAT SHRINK MED-WALL CABLE SLEEVE IMCSN
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
Prix65.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    2 po
  • Dimensions
    2 po dia. x 4 pi
  • Longueur  
    4 pi
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre une performance fiable pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Convient à l’isolation des épissures secondaires, ainsi qu’aux réparations directes enfouies, submersibles et creuses • Fait de polyoléfine noire réticulée • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007588122
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00054007588122
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
58812 GAINE DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MOYENNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Convient pour l’isolation des épissures secondaires, ainsi que les réparations directes enfouies, submersibles et creuses
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE