Motion
08381 TAMPON À DÉNUDER NOIR 7200 19 PO

3M
08381 BLACK STRIPPER PAD 7200 19"

Coussin de plancher - couleur noire, matériau abrasif en nylon et en fibre de polyester, 19 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178304
N° MFR08381 BLACK STRIPPER PAD 7200 19"
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08381 BLACK STRIPPER PAD 7200 19"

Coussin de plancher - couleur noire, matériau abrasif en nylon et en fibre de polyester, 19 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178304
N° MFR08381 BLACK STRIPPER PAD 7200 19"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    19 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    0.946 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon et fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Décapage
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Machine à plancher automatique, machine à plancher rotative
  • Numéro de stock du fabricant
    7000120631
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011083815
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Types de produits
    Tampons de décapage
  • CUP_NON
    50048011083815

Aperçu

Description du fabricant
08381 TAMPON À DÉNUDER NOIR 7200 19 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé avec les solutions de décapage de finis de plancher à base d’eau pour éliminer les anciens finis de plancher et scellants souillés
  • Peut également être utilisé pour nettoyer les planchers de surface très sales comme le béton lorsqu’il est utilisé avec des produits chimiques de nettoyage appropriés
  • Le coussinet est fait de fibres de nylon et de polyester dans une construction non tissée texturée ouverte
  • Les particules abrasives sont dispersées partout et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
  • À utiliser avec les machines à plancher rotatives ou automatiques
  • Basse vitesse 175
  • 600 tr/min
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale sur la base d’une conception pour une performance initiale et moyennement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tampon de plancher et réduisant la production de déchets solides