Motion
08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

3M
08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

Tampon de plancher - Matériau abrasif en fibre de polyester, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178319
N° MFR08395 RED BUFFER PAD 5100 20"
Prix12.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

Tampon de plancher - Matériau abrasif en fibre de polyester, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178319
N° MFR08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    0.692 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage
  • À utiliser avec
    Machine à plancher automatique, machine à plancher rotative
  • Numéro de stock du fabricant
    61500035946
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011083952
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • CUP_NON
    50048011083952

Aperçu

Description du fabricant
08395 RED BUFFER PAD 5100 20"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.