Motion
08481 TAMPON À SUPER POLIR BLANC 4100 17 PO

3M
08481 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 17"

Coussin de plancher - couleur blanche, matériau abrasif en fibre de polyester, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178356
N° MFR08481 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 17"
Prix13.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08481 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 17"

Coussin de plancher - couleur blanche, matériau abrasif en fibre de polyester, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178356
N° MFR08481 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 17"
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
Prix13.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    17 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    0.528 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage, finition
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Machine à plancher rotative
  • Numéro de stock du fabricant
    61500035953
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011084812
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • CUP_NON
    50048011084812

Aperçu

Description du fabricant
08481 TAMPON À SUPER POLIR BLANC 4100 17 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour un nettoyage léger pour aider à éliminer la saleté et les marques de frottement avec un minimum d’aspect terne de la finition
  • Peut être utilisé pour polir les planchers en bois, le nettoyage par pulvérisation ou le polissage à sec de finis doux (à l’aide d’une machine rotative)
  • Fait de fibres de polyester dans une construction non tissée texturée ouverte
  • Les particules de polissage sont dispersées partout et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
  • À utiliser avec les machines à plancher à basse vitesse sur de nombreux types de planchers, y compris le bois