Motion
20326 TAMPON BLANC EN MÉLANGE NATUREL 3300 27 PO

3M
20326 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 27"

Coussin de plancher - couleur blanche, matériau abrasif en fibres naturelles et polyester, 27 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178497
N° MFR20326 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 27"
Prix45.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20326 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 27"

Coussin de plancher - couleur blanche, matériau abrasif en fibres naturelles et polyester, 27 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178497
N° MFR20326 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 27"
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
Prix45.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    27 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    27 po
  • Poids
    1.314 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibres naturelles et polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Polisseuse à batterie, polisseuse électrique, polisseuse au propane
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011203268
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    50048011203268

Aperçu

Description du fabricant
20326 TAMPON BLANC EN MÉLANGE NATUREL 3300 27 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de fibres naturelles (poil de porc) et synthétiques procure un lustre élevé avec un minimum de marques tourbillonnantes
  • Fait de fibres naturelles et de polyester dans une toile non tissée avec des résines partout et liées à la structure de la toile
  • Élimine les marques et les éraflures pendant le polissage
  • Les fibres dans l’ensemble du tampon de plancher sont imprégnées de résines de haute qualité pour offrir un rendement élevé pendant toute la durée de vie du tampon
  • Lustre élevé constant avec un minimum de marques de tourbillon
  • Contient au moins 50 % de contenu recyclé post-consommation. Le polyester recyclé utilisé est certifié par un tiers pour le contenu recyclé post-consommation